• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E93CN D1.00-4-M12-07 Torische Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für torische Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103802
Netto: 312,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103802
EAN / GTIN 7291075183771
Herstellernummer 3103802
L-Nummer L23980 1797

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.83″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.24″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.83″
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Funktionslänge (LF): 1.38″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CNHT 070315
  • Gesamtlänge (OAL): 2.24″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 93 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb