DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter 40/16 mm

Artikel-Nr.: 274141 40/16
Neuheit
Netto: 364,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQGRIP
Schaftgröße 40 mm
Stechbreite w 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
CDX 50 mm
WF 32,6 mm
OAL 180 mm
WB 14,8 mm
Auskraglänge 50 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung THDL 4040-16T50-IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274141 40/16
EAN / GTIN 7291075316803
Herstellernummer 2801997

Beschreibung

Ausführung:

Zur Außenstechbearbeitung.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb