{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Auskraglänge | 20 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | THDL 2525-12T20-IQ | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 274141 25/12 | |
EAN / GTIN | 7291075316759 | |
Herstellernummer | 2801989 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQGRIP THD-Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
Schaftbreite b | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | |
Stechbreite w | 12 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Einsatzart | links | links | links | links | links |
Serie | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |