{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Schaftgröße | 32 mm | |
Stechbreite w | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Auskraglänge | 40 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | THDL 3232-16T40-IQ | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 274141 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316858 | |
Herstellernummer | 2861153 |