• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

THDL 3232-20T40-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 2801996
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 290,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2801996
Kopieren
EAN / GTIN 7291075316797
Kopieren
Herstellernummer 2801996
Kopieren
L-Nummer L23920 569
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23 mm
  • Kopflänge (LH) 48 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb