KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ Dc 38,1 mm

Artikel-Nr.: 236614 38,1
Netto: 575,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Nenn-⌀ D 38,1
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Schaft ISO 9766
Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Nutzlänge L1 78 mm
Auskraglänge LA 106 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 68 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 120408 42-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 20IP (6,3 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236614 38,1
EAN / GTIN 4047109286658
Herstellernummer U42 33810

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.
  • Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.
  • Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax= 0,25 mm möglich. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.

Verwendung:

  • Bei extremen Bearbeitungssituationen.

Mit Wendeplatten Nr. 236605236610.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

Hinweis:

Ausführung 2×D und 3×D mit ABS®-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar.
Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb