KOMET® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W80: 42-010

Artikel-Nr.: 236610 42-010
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    22,97 € / Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 120408-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 42-010
Sorte BK7935
Typ Inox
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236610 42-010
EAN / GTIN 4047109258518
Herstellernummer W80 42010.087935
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb