{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 040204-01 | |
Serie | KUB Pentron® | |
Bezeichnung | 10-010 | |
Sorte | BK8425 | |
Typ | Uni | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer |
236605 10-010
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4047109204300
Kopieren |
|
Herstellernummer |
W80 10010.048425
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |