KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W80: 12-010

Artikel-Nr.: 236605 12-010
Netto: 19,68 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,52 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W80 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204-01
Serie KUB Pentron®
Bezeichnung 12-010
Sorte BK8425
Typ Uni
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236605 12-010
EAN / GTIN 4047109187603
Herstellernummer W80 12010.048425

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W80: 12-010

KOMET® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W80: 12-010

auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
23,42 €
Netto 19,68 €
ab 10  St.
19,52 €
Netto 16,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
613 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
19,49 €
Netto 16,38 €
ab 10  St.
16,24 €
Netto 13,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
536 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
18,35 €
15,57 €
Netto 13,08 €
ab 10  St.
15,29 €
12,97 €
Netto 10,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
23,42 €
Netto 19,68 €
ab 10  St.
19,52 €
Netto 16,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
22,06 €
Netto 18,54 €
ab 10  St.
18,39 €
Netto 15,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
620 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,99 €
Netto 17,64 €
ab 10  St.
17,49 €
Netto 14,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
430 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
24,42 €
Netto 20,52 €
ab 10  St.
20,35 €
Netto 17,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
20,42 €
Netto 17,16 €
ab 10  St.
17,02 €
Netto 14,30 €
Anzahl Wechsel/Schneiden 4 4 4 4 4 4 4 4
ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 050204-01 SOGX 060305 SOGX 050204 SOGX 110509 SOGX 100408 SOGX 080407 SOGX 130511 SOGX 070306
Schneidstoff HM HM HM HM HM HM HM HM
Sorte BK8425 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535
Typ Uni UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Serie KUB Pentron® Power Drill Power Drill Power Drill Power Drill Power Drill Power Drill Power Drill
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren Wendeschneidplatte zum Bohren

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb