GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 130511, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6535, Typ UNI

Artikel-Nr.: 234092 UNI
Netto: 20,28 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,11 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
511 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOGX 130511
    Serie Power Drill
    Typ UNI
    Sorte HB6535
    Schneidstoff HM
    Vorschub f 0,09 - 0,2 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Beschichtung TiN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 234092 UNI
    EAN / GTIN 4062406084349
    Herstellernummer 234092 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    270
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

    Empfehlung:

    Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb