{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nenn-⌀ D | 39 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 78 mm | |
Auskraglänge LA | 106 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 68 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 120408 42-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236614 39 | |
EAN / GTIN | 4047109277663 | |
Herstellernummer | U42 33900 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ Dc 39 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 39 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | Zentrierbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Nenn-⌀ D | 39 | 39 | 39 | 39 |
Schaft | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC | HPC |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 106 mm | 117 mm | 106 mm | 113 mm |