KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/5L mm

Artikel-Nr.: 222065 66/5L
Netto: 499,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 66 mm
Anzahl Schneiden Z 5
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Plungen; Ramping
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
⌀ D3 42 mm
maximale Schnitttiefe ap max 2 mm
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie 5 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 108 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 130 mm
Rampingwinkel αmax 0,5 Grad
Rampinglänge L für αmax 41 mm
Wendeplattengröße 14
passende Wendeschneidplatte SOMT1405
Wendeplattenschraube 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Einstellwinkel κ 10 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222065 66/5L
EAN / GTIN 4960664719631
Herstellernummer THN07663

Beschreibung

Beschreibung:

Der Hochvorschubfräser MFH Harrier ermöglicht kurze Bearbeitungszeiten durch hohe Vorschubwerte mit hohen Schnitttiefen. Die Kombination aus konvexen Schneidkanten und dem Anstellwinkel reduzieren die Schnittkraft und minimieren die Vibrationsneigung.

Verwendung:

Zur Produktivitätssteigerung beim Plan-, Taschen- und Nutfräsen. Große Auskraglängen beim Tauchfräsen sind durch die geringe Schnittkraft kein Problem.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb