KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-LD, für Hochvorschubfräser, PR1535, Typ 14

Artikel-Nr.: 222080 14
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 12,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT140520ER-LD
Typ INOX
Eckenradius 2 mm
Sorte PR1535
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,06 − 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Wendeplattengröße 14
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222080 14
EAN / GTIN 4960664708246
Herstellernummer TLC05628

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die LD-Geometrie ist auch geeignet für hohe Schnitttiefen (ap max= 5 mm) bei moderatem Vorschub.
Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb