{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 63 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 143 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,33 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 62,4 mm | |
Wendeplattengröße | 10 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattenschraube | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707683 | |
Herstellernummer | THN07676 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
KYOCERA Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
Einstellwinkel κ | 10 Grad | 15 - 27 Grad | 9 Grad | 15 - 27 Grad | 15 - 30 Grad |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |