{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 46 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max bei LD Geometrie | 3,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 109 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,45 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 45,4 mm | |
Wendeplattengröße | 10 | |
passende Wendeschneidplatte | SOMT1004 | |
Wendeplattenschraube | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 222065 63/6S | |
EAN / GTIN | 4960664707676 | |
Herstellernummer | THN07675 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |