{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 26 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,6 mm | |
Gesamtlänge L | 64 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 220296 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143099 | |
Herstellernummer | F2004NNH0800R1.00DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Torusfräser 8/1,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
|
|
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidenlänge Lc | 19 mm | 21 mm | 16 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 |
Typ | N | W | N | W | N | W |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |