{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 15 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 220296 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221142986 | |
Herstellernummer | F2004NNH0400R0.50DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Torusfräser 4/0,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
160 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | AlTiN | TiAlN | TiAlN | DLC |
Gesamtlänge L | 58 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | e8 | e8 | e8 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |