{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 1,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 20 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 220296 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143044 | |
Herstellernummer | F2004NNH0600R1.50DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Torusfräser 6/1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 20 mm | 21 mm | 20 mm |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,7 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Gesamtlänge L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Spiralwinkel | 32 Grad | 38 Grad | 38 Grad |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 |