{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30,5 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge L | 73 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 220296 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143143 | |
Herstellernummer | F2004NNH1000R2.00DA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Torusfräser 10/2,0 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
122 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30,5 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 32 mm |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,7 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Spiralwinkel | 32 Grad | 38 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 40 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | e8 | h6 | h6 | e8 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |