{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
⌀ D | 11 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 20 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP..060304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216625 11 | |
EAN / GTIN | 4045197940179 | |
Herstellernummer | 216625 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., Typ 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D | 11 mm | 9 mm |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | 45 Grad |
Innenkühlung | nein | ja |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 20 mm | 15,7 mm |
Schaftausführung | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Wendeplattenschrauben-Set | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | 10 mm |