HOLEX Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., Typ 30

Artikel-Nr.: 216625 30
Netto: 245,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 3
⌀ D 30 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 42,3 mm
Auskraglänge L1 32 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte SP..09T308
Wendeplattenschrauben-Set 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216625 30
EAN / GTIN 4045197941244
Herstellernummer 216625 30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb