{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
⌀ D | 16 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 28,8 mm | |
Auskraglänge L1 | 32 mm | |
Gesamtlänge Lges | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SP..09T308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216625 16 | |
EAN / GTIN | 4045197940193 | |
Herstellernummer | 216625 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SP.., Typ 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D | 16 | 16 | 16 | 15,8 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 5 | 2 |
Auskraglänge L1 | 32 | 20,5 | 20 | 35 |
Gesamtlänge Lges | 100 | 110 | 110 | 90 |
Innenkühlung | nein | ja | ja | ja |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 28,8 | 28,3 | 22,7 | 26 |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft | Weldonschaft |