GARANT Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylindreschaft, für Wendeschneidplatten SC.., ⌀ D 9 mm

Artikel-Nr.: 216460 9
Netto: 253,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Zylinderschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Einstellwinkel κ 45 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 2
⌀ D 9 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 15,7 mm
Auskraglänge L1 24 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
passende Wendeschneidplatte SC.. 05T104
Wendeplattenschrauben-Set 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216460 9
EAN / GTIN 4045197482167
Herstellernummer 216460 9

Beschreibung

Verwendung:

Zur effektiven Bearbeitung besonders kleiner Fasoperationen. Zum Vorwärts- und Rückwärts-Anfasen mit hohen Geschwindigkeiten.
Rückwärts-Anfasen ab Gr. 6 möglich.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,6 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb