GARANT Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylindreschaft, für Wendeschneidplatten SC.., ⌀ D 2 mm

Artikel-Nr.: 216460 2
Netto: 154,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftausführung Zylinderschaft
    Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Anzahl Schneiden Z 1
    ⌀ D 2 mm
    maximaler Anfas-⌀ Dmax 8,5 mm
    Auskraglänge L1 20 mm
    Gesamtlänge Lges 80 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
    passende Wendeschneidplatte SC.. 05T104
    Wendeplattenschrauben-Set 219828 (6IP; 0,6 Nm)
    Produktart Fasenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 216460 2
    EAN / GTIN 4045197482143
    Herstellernummer 216460 2

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur effektiven Bearbeitung besonders kleiner Fasoperationen. Zum Vorwärts- und Rückwärts-Anfasen mit hohen Geschwindigkeiten.
    Rückwärts-Anfasen ab Gr. 6 möglich.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,6 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb