GARANT Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP..

Artikel-Nr.: 215700 45
Preis pro 1 Stück
Netto: 630,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Winkel γ (Grad) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Schneidendurchmesser Dc 35 mm
Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 27 mm
Schnittbreite min. b 21,4 mm
Einstellwinkel 45 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Länge gesamt L 50 mm
Gewicht 700 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norm DIN4000-88
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215700 45
EAN / GTIN 4045197410528
Herstellernummer 215700 45
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Hinweis:

  • Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.
  • GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb