{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | APFT 160408 PDTR | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | fünfeckig | |
| Breite Schneidplatte B | 9,525 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 16,2 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Länge Schneidkante l | 16,2 mm | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Eckenfasenlänge C | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Eckenwinkel | 85 Grad | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 11 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | APFT 160408 PDTR | |
| Ausführung Spanbrecher | PP | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7720 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB7720 | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | AP1604083R | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | AP1604083R | |
| Bezeichnung Schneidplatte | APFT 160408 PDTR | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Toleranzklasse | F | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 8 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 215744 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197411020 | |
| Herstellernummer | 215744 ST1400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |