Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt, eingestelltes Drehmoment: 0,2N·m

Artikel-Nr.: 211750 0,2
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 75,45 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.078 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

eingestelltes Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe blau; grün
Länge Klinge 50 mm
Verstellbarkeit Auslösewert voreingestellt
Maßeinheit Drehmoment Nm
eingestelltes Drehmoment 0,2
Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit Nm
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Drehmomentschraubendreher
Anzugsrichtung rechts
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige keine Anzeige
Drehmomentbereich min. 0,2 Nm
Drehmomentbereich max. 0,2 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 15 %
Norm DIN EN ISO 6789
Länge gesamt 107 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Herstellernummer 211750 0,2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit griffigem 2K-Quergriff. Das Drehmoment ist fest eingestellt. Aufnahme mit Dauermagneten.

Funktion:

Wird das Drehmoment erreicht, löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

Verwendung:

In Verbindung mit 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3- oder E 6,3-Schaft, z.B. Torx Plus®-Bit Nr. 674252. Ideal zum exakten Befestigen von Wendeschneidplatten nach vorgegebenem Anzugsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Auslieferung erfolgt ohne Bit.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb