{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Farbe | blau; silber | |
| Länge Klinge | 50 mm | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| eingestelltes Drehmoment | 2,2 | |
| Bit-Aufnahme, Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
| Größe, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Drehmoment-Einheit | Nm | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Drehmomentbereich min. | 2,2 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 2,2 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 10 % | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Länge gesamt | 107 mm |
| Artikelnummer | 211750 2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197553201 | |
| Herstellernummer | 211750 2,2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |