{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser Dc | 34,5 mm | |
| Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 | 27 mm | |
| Schnittbreite min. b | 10 mm | |
| Einstellwinkel | 20 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Gewicht | 1.020 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norm | DIN4000-88 | |
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Produktart | Fasenfräser |
| Artikelnummer | 215700 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197658166 | |
| Herstellernummer | 215700 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |