{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M10 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,62 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213056 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566562 | |
Herstellernummer | 213056 20/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 14 | 12 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 | 32 |
Rampinglänge L für αmax | 12,4 | 10,13 |