GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ANGX10T308ZEER, für Hochvorschubfräser, HB9540

Artikel-Nr.: 213066 ST1400
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,08 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,71 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,92 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.739 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ANGX10T308ZEER
Grundform fünfeckig
Breite Schneidplatte 5,8 mm
Stärke Schneidplatte 4,5 mm
Länge Schneidplatte 10,181 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 10,418 mm
Höhe Schneidkante 3,9 mm
Durchmesser Schneidplatte 10,181 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Spanflächenfasenbreite 0,15 mm
Spanflächenfasenwinkel 0 Grad
Spanwinkel 24 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 0 Grad
ISO-Code ANGX 10T308ZEER
Befestigungslochdurchmesser 2,76 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe HOG
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung M8340
Beschichtung CVD
Sorte HB9540
Schneidplattendicke 4,5 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte AN10T3083R
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 AN10T3083R
Bezeichnung Schneidplatte ANGX 10T308ZEER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material Grauguss (K); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Planfräsen (FPL)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gefast und gerundet (S)
Schnittbedingung unterbrochen
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 2 St.
Gewicht 3,3 g
Inhalt 1 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 213066 ST1400
EAN / GTIN 4062406355456
Herstellernummer 213066 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitig 2-schneidige Wendeplatten. Leistungsfähige Substrate und innovative Schneidengeometrien garantieren optimale Fertigungsergebnisse.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb