GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/7 mm

Artikel-Nr.: 213056 42/7
Rabatt
479,57 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Netto: 310,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 42 mm
Anzahl Schneiden Z 7
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 78 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 82 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 0,58 Grad
Rampinglänge L für αmax 34,4 mm
passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623
Herstellernummer 213056 42/7

Beschreibung

Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.
Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb