{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 40 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,74 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213002 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266431 | |
Herstellernummer | 213002 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | XDM.090416 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Rampingwinkel αmax | 2,74 | 3,29 |
Rampinglänge L für αmax | 12,55 | 10,43 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |