{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Auskraglänge L1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,76 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213002 32/3 | |
EAN / GTIN | 4062406266455 | |
Herstellernummer | 213002 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
|
Einstellwinkel κ | 15 Grad | 16 Grad |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | 200 mm |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Rampingwinkel αmax | 1,76 Grad | 1,97 Grad |