{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Schneidendurchmesser | 63 mm | |
| Durchmesser Aufnahmebohrung | 22 mm | |
| Schnittbreite | 4 mm | |
| Nabenbreite | 8 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Doppelseitiger Scheibenfräser | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Anzahl Schneiden (umfangseitig) | 16 | |
| Zahn Teilung | 12,37 mm | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-CO5 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Nutzlänge | 4 mm | |
| Länge gesamt | 4 mm | |
| Funktionslänge | 4 mm | |
| Gewicht | 50 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Norm | DIN 885 A | |
| Formbuchstabe Normnummer | A | |
| Bearbeitungsverfahren | Nutenfräsen; Trennfräsen | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Scheibenfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe max. | 10,25 mm; 13,67 mm |
| Artikelnummer | 185820 63X4 | |
| EAN / GTIN | 4045197097866 | |
| Herstellernummer | 185820 63X4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |