{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
Schnittbreite | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
Bohrungs-⌀ H7 | 40 mm | |
Zähnezahl Z | 26 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 185820 160X8 | |
EAN / GTIN | 4045197098139 | |
Herstellernummer | 185820 160X8 |