Scheibenfräser, unbeschichtet, ⌀×Breite js16×k11: 63X3mm

Artikel-Nr.: 185820 63X3
Preis pro 1 Stück
Netto: 116,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite js16×k11 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Schneidendurchmesser 63 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung 22 mm
Schnittbreite 3 mm
Nabenbreite 8 mm
ISO-Fräsertyp Doppelseitiger Scheibenfräser
Einstellwinkel 90 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Anzahl Schneiden (umfangseitig) 16
Zahn Teilung 12,37 mm
Eckausführung scharfkantig
Schneidstoff HSS
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-CO5
Beschichtung unbeschichtet
Nutzlänge 3 mm
Länge gesamt 3 mm
Funktionslänge 3 mm
Gewicht 40 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 885 A
Formbuchstabe Normnummer A
Bearbeitungsverfahren Nutenfräsen; Trennfräsen
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 10,25 mm; 13,67 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 185820 63X3
EAN / GTIN 4045197097859
Herstellernummer 185820 63X3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
19
Stahl < 750 N/mm²
P
19
Stahl < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Kreuzverzahnt mit Bohrungsbund und Keilnute.

Verwendung:

Zum Schlitzfräsen oder Trennen, wenn die Seitenflächen des Werkstückes eine genaue und saubere Oberfläche erhalten sollen.

Hinweis:

fz für ae = 0,1 × D.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb