{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Schnittbreite | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Fräsprofil | kreuzverzahnt | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | js16 | |
Bohrungs-⌀ H7 | 32 mm | |
Zähnezahl Z | 24 | |
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 185820 125X5 | |
EAN / GTIN | 4045197098078 | |
Herstellernummer | 185820 125X5 |