{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,4 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,4 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197041791 | |
Herstellernummer | 122250 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 6,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 101 mm | 101 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schafttoleranz | h7 | h7 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad |
Typ | N | N |
Schaft-⌀ Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,4 mm | 53,4 mm |