{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 36,7 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197041579 | |
Herstellernummer | 122250 4,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer 4,2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
464 Stück sofort lieferbar
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 43 | 43 | 43 |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |