{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71,7 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042095 | |
Herstellernummer | 122250 10,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 10,2mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Typ | N | N | N |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U |