VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 10mm

Artikel-Nr.: 122250 10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 78,00 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 72 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 87 mm
Gesamtlänge L 133 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,14 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 122250 10
Kopieren
EAN / GTIN 4045197042088
Kopieren
Herstellernummer 122250 10
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
40
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
25
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
15
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Uni
Eignung / [m/min]
 
Öl
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 338.
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb