{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 28 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 128 mm | |
Spannutenlänge Lc | 170 mm | |
Gesamtlänge L | 291 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 19,3 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 28 | |
EAN / GTIN | 4062406097349 | |
Herstellernummer | 116620 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N 28 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Spannutenlänge Lc | 170 | 170 | 170 | 170 | 222 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 128 | 128 | 128 | 128 | 180 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |