Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 19,75mm

Artikel-Nr.: 116620 19,75
Netto: 107,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 120
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19,75 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 343
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 120 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 110,4 mm
Spannutenlänge Lc 140 mm
Gesamtlänge L 238 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Morsekegel MK Größe 2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116620 19,75
EAN / GTIN 4062406097141
Herstellernummer 116620 19,75

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern. Stabiler Spiralbohrer mit besserer Führung in der Bohrung

Vorteil:

Besonders geeignet zum Aufbohren unrunder Löcher. Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Bitte beachten:
Den jeweiligen Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) nicht unterschreiten.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb