{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 117 mm | |
Spannutenlänge Lc | 150 mm | |
Gesamtlänge L | 248 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 22 | |
EAN / GTIN | 4045197033833 | |
Herstellernummer | 116620 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 22mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 211 mm | 289 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spitzenwinkel | 120 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morsekegel MK Größe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 57 mm | 158 mm |