Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 19,5mm

Artikel-Nr.: 116620 19,5
Netto: 125,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 120
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 343
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 120 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 3
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 110,8 mm
Spannutenlänge Lc 140 mm
Gesamtlänge L 238 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 14 mm
Morsekegel MK Größe 2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116620 19,5
EAN / GTIN 4062406097134
Herstellernummer 116620 19,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
25
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern. Stabiler Spiralbohrer mit besserer Führung in der Bohrung

Vorteil:

Besonders geeignet zum Aufbohren unrunder Löcher. Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Bitte beachten:
Den jeweiligen Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) nicht unterschreiten.
Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb