Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 0,6mm

Artikel-Nr.: 116000 0,6
Netto: 9,72 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    11,57 € / Stück
  • ab 5 Stück
    9,64 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.903 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 0,6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 340
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 14,1 mm
Spannutenlänge Lc 15 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Schaft-⌀ Ds 0,6 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,02 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116000 0,6
EAN / GTIN 4045197462701
Herstellernummer 116000 0,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
64
Alu (kurzspanend)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Ab 2,4 mm vaporisiert. Besonders für tiefliegende Bohrungen (bei tiefen Bohrungen mehrmalige Spanentleerung).
Mit Ausspitzung Form A ab Größe 4 mm.

Vorteil:

Speziell für vertieft liegende Bohrungen geeignet. (Bei Verwendung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig).

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 0,6mm

Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 0,6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.903 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
11,57 €
Netto 9,72 €
ab 5  St.
9,64 €
Netto 8,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.416 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,95 €
Netto 4,16 €
ab 5  St.
4,13 €
Netto 3,47 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
2,46 €
Netto 2,07 €
Innenkühlung nein nein nein
Nenn-⌀ DC 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Norm DIN 340 DIN 338 DIN 338
Schaft Zylinderschaft Zylinderschaft Zylinderschaft
Schneidstoff HSS HSS HSS
Spannutenlänge Lc 15 mm 7 mm 7 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb