{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 79,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 87 mm | |
Gesamtlänge L | 132 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197025463 | |
Herstellernummer | 116000 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.154 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.794 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS |
Schaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |