{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 62 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025265 | |
Herstellernummer | 116000 2,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
273 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
5
St.
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Farbring | ohne | rot | ohne |
Gesamtlänge L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schneidstoff | HSS | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,4 mm | 58,4 mm | 58,4 mm |