{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116000 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025371 | |
Herstellernummer | 116000 3,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 3,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.530 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.032 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | rot | ohne |
Gesamtlänge L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | 67,8 mm | 67,8 mm |